WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L=17mm szig szürke G13173 - 9019190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190141349
Sonepar cikkszám
G13173
Gyártói cikkszám
9019190000
Gyártói típuskód
H4,0/18D GR
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
12
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=17mm szig szürke