WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L=20mm szig szürke G39589 - 9019200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190126575
Sonepar cikkszám
G39589
Gyártói cikkszám
9019200000
Gyártói típuskód
H4,0/20D GR
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=20mm szig szürke