Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 4.0mm2 L= 9mm szigeteletlen GA00751 - 0373100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   4.0mm2 L= 9mm szigeteletlen GA00751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 9 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190164669

Sonepar cikkszám

GA00751

Gyártói cikkszám

0373100000

Gyártói típuskód

H4,0/9

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

9 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L= 9mm szigeteletlen