Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 50mm2 L=25mm szigeteletlen G21737 - 9025880000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  50mm2 L=25mm szigeteletlen G21737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190180430

Sonepar cikkszám

G21737

Gyártói cikkszám

9025880000

Gyártói típuskód

H50,0/22S

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

50 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 50mm2 L=25mm szigeteletlen