Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=10mm szigeteletlen GA00752 - 9004120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   6.0mm2 L=10mm szigeteletlen GA00752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190104795

Sonepar cikkszám

GA00752

Gyártói cikkszám

9004120000

Gyártói típuskód

H6,0/10

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=10mm szigeteletlen