Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=20mm szig.zöld GT79748 - 9021130000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   6.0mm2 L=20mm szig.zöld GT79748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190111731

Sonepar cikkszám

GT79748

Gyártói cikkszám

9021130000

Gyártói típuskód

H6,0/20T GN

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

zöld

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

10

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=20mm szig.zöld