WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=23mm szig sárga SN074435 - 9006790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 23 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190332303
Sonepar cikkszám
SN074435
Gyártói cikkszám
9006790000
Gyártói típuskód
H6,0/23X GE SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
23 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Igen
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6mm2 L=23mm szig sárga