WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L1=20mm L2=12mm szig sárga G69248 - 9019220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190151607
Sonepar cikkszám
G69248
Gyártói cikkszám
9019220000
Gyártói típuskód
H6,0/20D GE
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
10
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=20mm szig sárga