Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L1=20mm L2=12mm szig fekete G13174 - 0533500000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely   6.0mm2 L1=20mm L2=12mm szig fekete G13174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 20 mm

  • Szín - fekete

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190183905

Sonepar cikkszám

G13174

Gyártói cikkszám

0533500000

Gyártói típuskód

H6,0/20 SW

Névleges keresztmetszet:

6 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

20 mm

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Szalagáru:

Nem

Szigetelés anyaga:

egyéb

AWG-méret:

10

Felület:

ónozott

Rövidzárlat-álló vezetékek számára:

Nem

Anyag:

réz

Jelölő zászlóval:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=20mm szig fekete