WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 6.0mm2 L=12mm szigeteletlen G15916 - 0191900000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190026851
Sonepar cikkszám
G15916
Gyártói cikkszám
0191900000
Gyártói típuskód
H6,0/12
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 6,0mm2 L=12mm szigeteletlen