Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely 95mm2 L=25mm szigeteletlen GA00754 - 9004250000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely  95mm2 L=25mm szigeteletlen GA00754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - egyéb

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190075576

Sonepar cikkszám

GA00754

Gyártói cikkszám

9004250000

Gyártói típuskód

H95,0/25

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

95 mm2

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 95mm2 L=25mm szigeteletlen