WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.34mm2 L=14mm szig türkiz SN127639 - 1139070000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - türkíz
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248920471
Sonepar cikkszám
SN127639
Gyártói cikkszám
1139070000
Gyártói típuskód
H0,34/15 ZH TK
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
türkíz
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
AWG-méret:
22
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 0.34mm2 L=14mm szig türkiz