Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L=15mm szig narancs GT11874 - 9037200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L=15mm szig narancs GT11874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190492397

Sonepar cikkszám

GT11874

Gyártói cikkszám

9037200000

Gyártói típuskód

H0,5/14 ZH OR

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=15mm szig műa gallérral