Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L=16.5mm szig fehér GT66661 - 9037390000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.50mm2 L=16.5mm szig fehér GT66661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190492878

Sonepar cikkszám

GT66661

Gyártói cikkszám

9037390000

Gyártói típuskód

H0,5/16D ZH W

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,5mm2 x 16,5mm szig fehér