WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.50mm2 L=16mm szig narancs GT22960 - 9037210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - narancs
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190492687
Sonepar cikkszám
GT22960
Gyártói cikkszám
9037210000
Gyártói típuskód
H0,5/16 ZH OR
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
narancs
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,50mm2 L=16mm szig ns műa gallérral