WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=19mm szürke SN135499 - 9202830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248515776
Sonepar cikkszám
SN135499
Gyártói cikkszám
9202830000
Gyártói típuskód
H0,75/19DS ZH GR
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=19mm szürke