WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L1=14mm L2=8mm szig fehér SN014581 - 9018510000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 14 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190019914
Sonepar cikkszám
SN014581
Gyártói cikkszám
9018510000
Gyártói típuskód
H0,75/14 ZH W SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
14 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,75mm2 x 14mm szig fehér