Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L1=15mm L2=8mm szig fehér G53335 - 9037230000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L1=15mm L2=8mm szig fehér G53335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 14 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190853976

Sonepar cikkszám

G53335

Gyártói cikkszám

9037230000

Gyártói típuskód

H0,75/14 ZH W

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

14 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 0,75mm2 x 15mm szig fehér