Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=19mm szig fehér SN145996 - 9202820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker    0.75mm2 L=19mm szig fehér SN145996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248515769

Sonepar cikkszám

SN145996

Gyártói cikkszám

9202820000

Gyártói típuskód

H0,75/19S ZH W

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

polipropilén (PP)

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely iker 0.75mm2 L=19mm szig fehér