Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=15mm szig piros G47966 - 9037440000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   1.0mm2 L=15mm szig piros G47966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190493011

Sonepar cikkszám

G47966

Gyártói cikkszám

9037440000

Gyártói típuskód

H1,0/15D ZH R

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=15mm szig piros