WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L=25mm szig piros SN019674 - 9037460000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 25 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190493035
Sonepar cikkszám
SN019674
Gyártói cikkszám
9037460000
Gyártói típuskód
H1,0/25D ZH R
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
25 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=25mm szig piros