WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.0mm2 L1=15mm L2=8mm szig piros GT76804 - 9018540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 15 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190188832
Sonepar cikkszám
GT76804
Gyártói cikkszám
9018540000
Gyártói típuskód
H1,0/15D ZH R SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
15 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 1,0mm2 x 15mm szig red