WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L=18mm szig piros SN096100 - 9037310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 26 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096100
Gyártói cikkszám
9037310000
Gyártói típuskód
H1,5/26 ZH R
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
26 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 1.5mm2 L=18mm szig piros