WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 1.5mm2 L1=16mm L2=8mm szig fekete SN092901 - 9004420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 16 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190167455
Sonepar cikkszám
SN092901
Gyártói cikkszám
9004420000
Gyártói típuskód
H1,5/16D ZH SW SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
16 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 1.5mm2 L1=16mm L2=8mm szig fekete