Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 10mm2 L1=24mm L2=12mm szig elefántcsont GT37837 - 9004940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker  10mm2 L1=24mm L2=12mm szig elefántcsont GT37837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 24 mm

  • Szín - egyéb

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190482718

Sonepar cikkszám

GT37837

Gyártói cikkszám

9004940000

Gyártói típuskód

H10,0/24 ZH EB SV

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

24 mm

Szín:

egyéb

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L=26mm szig fekete