WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 10mm2 L=24mm szig elefántcsont GT50503 - 9037340000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 26 mm
Szigetelés anyaga - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190492816
Sonepar cikkszám
GT50503
Gyártói cikkszám
9037340000
Gyártói típuskód
H10,0/24 ZH EB
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
26 mm
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Relék ; Terhelésfigyelő relé ; Relémodul WGS, WGZ 24V DC