Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 10mm2 L=24mm szig piros SN086293 - 9037570000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker  10mm2 L=24mm szig piros SN086293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Hüvelyhossz - 24 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190493141

Sonepar cikkszám

SN086293

Gyártói cikkszám

9037570000

Gyártói típuskód

H10,0/24D ZH R

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

10 mm2

Hüvelyhossz:

24 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Érvéghüvely 10mm2 L=24mm szig Piros