WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 16mm2 L=29mm szig kék SN086297 - 9037590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Építési forma - iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz - 29 mm
Szín - kék
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190493165
Sonepar cikkszám
SN086297
Gyártói cikkszám
9037590000
Gyártói típuskód
H16,0/29D ZH BL
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Építési forma:
iker-érvéghüvely
Hüvelyhossz:
29 mm
Szín:
kék
Szigetelt:
Igen
Szalagáru:
Nem
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Rövidzárlat-álló vezetékek számára:
Nem
Anyag:
réz
Jelölő zászlóval:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Extreme Digital zRt. ; Honor 8 Premium Dual SIM kártyafüggetlen okostelefon, Blue