WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 16mm2 L=29mm szig fehér G47971 - 9037730000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 29 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190493554
Sonepar cikkszám
G47971
Gyártói cikkszám
9037730000
Gyártói típuskód
H16,0/29T ZH W
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
29 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 16mm2 L=29mm szig fehér