WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=18.5mm szig szürke G48241 - 9018580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 19 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190272647
Sonepar cikkszám
G48241
Gyártói cikkszám
9018580000
Gyártói típuskód
H2,5/19T ZH GR SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
19 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2,5mm2 x 18,5mm szig szürke