Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=18.5mm szig szürke G53750 - 9037640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L=18.5mm szig szürke G53750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 19 mm

  • Szín - szürke

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190493325

Sonepar cikkszám

G53750

Gyártói cikkszám

9037640000

Gyártói típuskód

H2,5/19T ZH GR

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

19 mm

Szín:

szürke

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 2,5mm2 L=18,5mm szig szürke