WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=27mm szig szürke SN141005 - 9037660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190493387
Sonepar cikkszám
SN141005
Gyártói cikkszám
9037660000
Gyártói típuskód
H2,5/27T ZH GR
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely iker 2.5mm2 L=27mm szig szürke