WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L1=18.5mm L2=10mm szig kék G53337 - 9037500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 19 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190493073
Sonepar cikkszám
G53337
Gyártói cikkszám
9037500000
Gyártói típuskód
H2,5/19D ZH BL
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
19 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 2,5mm2 L=18,5mm szig kék