Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 2.5mm2 L1=19mm L2=10mm szig kék GT37831 - 9004430000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   2.5mm2 L1=19mm L2=10mm szig kék GT37831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 19 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190099367

Sonepar cikkszám

GT37831

Gyártói cikkszám

9004430000

Gyártói típuskód

H2,5/19D ZH BL SV

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

19 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 0,75mm2 L=24mm szig szürke