Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 4.0mm2 L=22mm szig narancs G47968 - 9037670000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker   4.0mm2 L=22mm szig narancs G47968

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - iker-érvéghüvely

  • Névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Hüvelyhossz - 22 mm

  • Szín - narancs

  • Szigetelés anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190493431

Sonepar cikkszám

G47968

Gyártói cikkszám

9037670000

Gyártói típuskód

H4,0/22T ZH OR

Kialakítás:

iker-érvéghüvely

Névleges keresztmetszet:

4 mm2

Hüvelyhossz:

22 mm

Szín:

narancs

Szigetelés anyaga:

egyéb

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

12

Szigetelt:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 4,0mm2 L=22mm szig narancs