WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L=25mm szig zöld G47969 - 9005160000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 23 mm
Szín - zöld
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190482749
Sonepar cikkszám
G47969
Gyártói cikkszám
9005160000
Gyártói típuskód
H6,0/23T ZH GN SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
23 mm
Szín:
zöld
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely iker 6,0mm2 L=25mm szig zöld