WEIDMÜLLER - Érvéghüvely iker 6.0mm2 L1=23mm L2=12mm szig fekete GT37836 - 9004930000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 23 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190482701
Sonepar cikkszám
GT37836
Gyártói cikkszám
9004930000
Gyártói típuskód
H6,0/23 ZH SW SV
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
23 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
egyéb
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L=25mm szig piros