WEIDMÜLLER - Érvéghüvely készlet iker 0,5-2,5mm2 x14mm szig GT62654 - 9025390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - egyéb
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190341015
Sonepar cikkszám
GT62654
Gyártói cikkszám
9025390000
Gyártói típuskód
ZH-BOX 0,5-2,5QMM
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
egyéb
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence PG13,5 tömítőgyűrű