WEIDMÜLLER - Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 18 mm, piros SN144466 - 9019320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190111847
Sonepar cikkszám
SN144466
Gyártói cikkszám
9019320000
Gyártói típuskód
H35,0/32D R
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
2
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely, Standard, 19 mm, 18 mm, piros