Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Érzékelő-, beavatkozó sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm2, 250 V, 1s SN151592 - 1992240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Érzékelő-, beavatkozó sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm2, 250 V, 1s SN151592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 13.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118377545

Sonepar cikkszám

SN151592

Gyártói cikkszám

1992240000

Gyártói típuskód

AIO21 1.5 SO

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Szintek száma:

2

Szintek belső hidalással:

Nem

Keresztben összeköthető:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

bézs

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

42 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

PE csatlakozással:

Nem

Érzékelő-, beavatkozó sorkapocs, PUSH IN, 1.5 mm2, 250 V, 1s