WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 101x74 ezüst 500db/tekercs THM MT30X 101/74 SI SN091820 - 1762960001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 74 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248220410
Sonepar cikkszám
SN091820
Gyártói cikkszám
1762960001
Gyártói típuskód
THM MT30X 101/74 SI
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
74 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság:
74 mm
Mágneses:
Nem
Eszközjelölő 101x74 ezüst 500db/tekercs THM MT30X 101/74 SI