WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 16x6mm fehér SN096945 - 1880100000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096945
Gyártói cikkszám
1880100000
Gyártói típuskód
ESG 6/15 K MC NE WS
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
6 mm
Mágneses:
Nem
Eszközjelölő 16x6mm fehér