Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 17x6mm fehér SN096979 - 1880120000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 17x6mm fehér SN096979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096979

Gyártói cikkszám

1880120000

Gyártói típuskód

ESG 6/17 K MC NE WS

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

6 mm

Szélesség:

17 mm

Magasság:

6 mm

Mágneses:

Nem

Eszközjelölő 17x6mm fehér