WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 27x8mm fehér SM 27/8 MM GE 1000db/tekercs SN104508 - 2006400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104508
Gyártói cikkszám
2006400000
Gyártói típuskód
SM 27/8 MM WS
Öntapadós:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Mágneses:
Nem
Eszközjelölő 27x8mm fehér SM 27/8 MM GE 1000db/tekercs