Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 27x8mm sárga SM 27/8 MM GE 1000db/tekercs SN091815 - 2006420000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Eszközjelölő 27x8mm sárga SM 27/8 MM GE 1000db/tekercs SN091815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118391329

Sonepar cikkszám

SN091815

Gyártói cikkszám

2006420000

Gyártói típuskód

SM 27/8 MM GE

Öntapadós:

Nem

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8 mm

Szélesség:

27 mm

Magasság:

8 mm

Mágneses:

Nem

Eszközjelölő 27x8mm sárga SM 27/8 MM GE 1000db/tekercs