WEIDMÜLLER - Ethernet 8 portos switch IP20 GT30564 - 8829430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248532452
Sonepar cikkszám
GT30564
Gyártói cikkszám
8829430000
Gyártói típuskód
IE-SW8-ECO
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
44.1 mm
Mélység:
98 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Magasság:
100 mm