WEIDMÜLLER - Ethernet csatl. dugó /SAIB-5/7/ GT26159 - 9457250000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 5
Vezérlő érintkezők száma - 5
Kábel külső átmérőhöz - 4-4 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248155774
Sonepar cikkszám
GT26159
Gyártói cikkszám
9457250000
Gyártói típuskód
SAIB-5/7
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
5
Vezérlő érintkezők száma:
5
Kábel külső átmérőhöz:
4-4 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
125 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-0.75 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem