WEIDMÜLLER - Ethernet csatl. dugó /SAIB-8/9/ GT96091 - 1836960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 8
Vezérlő érintkezők száma - 8
Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248345212
Sonepar cikkszám
GT96091
Gyártói cikkszám
1836960000
Gyártói típuskód
SAIB-8/9
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
8
Vezérlő érintkezők száma:
8
Kábel külső átmérőhöz:
6-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Adatérintkezők száma:
8
Névleges áram In:
2 A
Névleges feszültség:
60 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-0.14 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
tömszelencés
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem