WEIDMÜLLER - Fázis elosztóegység WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL SN096419 - 2518570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szín - kék
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szintek száma - 1
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096419
Gyártói cikkszám
2518570000
Gyártói típuskód
WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
39.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
74.5 mm
Névleges áram In:
92 A
Fázis elosztóegység WPD 106 1X70/2X25+3X16 BL