Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Fázisceruza GT16224 - 9006890000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Fázisceruza GT16224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 220-250 V

  • Feszültségkijelző - egyéb

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Forgómező-iránykijelzés - Nem

  • Átmenő vizsgálat - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248108459

Sonepar cikkszám

GT16224

Gyártói cikkszám

9006890000

Gyártói típuskód

SP 303

Feszültségmérési tartomány:

220-250 V

Feszültségkijelző:

egyéb

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Forgómező-iránykijelzés:

Nem

Átmenő vizsgálat:

Nem

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

nincs

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Folytonosság vizsgálat:

vizuális

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Fázisceruza